Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses, noir/bleu LAVERAN, S1P 47

Réf.: 092394 47

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Pointure UE 47
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092394 47
Réf. fabricant 11580-000 GR. 47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité LAVERAN.
  • Extérieur nubuck perforé et tissu respirant.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs, isolée contre le froid et le chaud.
  • Semelle extérieure: PU/TPU.
Poids : Pointure 42 -520 grs.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 520g

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 47.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier