Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bottines de soudeur anthracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB 38

Réf.: 092811 38
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VX 7000
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 38
Couleur noir
Tige Cuir lisse
Matériau semelle extérieure Perbunan VX
Matière doublure intérieure Cuir véritable
Antidérapant oui
résistant à la coupure oui
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092811 38
Réf. fabricant ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 38

Description

Exécution:

Bottines de fondeur et de soudeur VX 7380 Perbunan pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l’écoulement de liquides chauds.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan VX ESD, anthracite.
  • Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.
  • Protection contre les décharges électrostatique (ESD).

Norme:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Autre version XB sous 092812.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier