Exécution:
Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
- Tige en microfibres ultralégères et lisses.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec
semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu’à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
- Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.
Norme:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
Remarque(s):
Chaussures basses et bottines à lacets avec protection antiperforation en tissu.