Paire de gants Tegera® 8801 Infinity

Réf.: 094362
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 6,60 €
  • De 6
    De 5,50 €
Sur demande
Livrable
841 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme: EN 407

Description

Exécution:

Tegera® 8801 Infinity. Gants multi-usages de la série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Particulièrement fins avec revêtement en mousse nitrile et PU à base d’eau, pour environnements de travail secs et légèrement humides. Avec paume résistante à l’huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu’à 100°C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.