Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants uvex phynomic C3 7

Réf.: 094477 7
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex phynomic
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43B
Matériau support Polyamide, HPPE
Revêtement Mousse nitrile
Applications Précision
Couleur turquoise
Taille des gants 7
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094477 7
Réf. fabricant 6008007

Description

Exécution:

phynomic C3. Avec enduction hydrofuge en mousse nitrile et grande respirabilité. Avec certification pour les denrées alimentaires, hypoallergéniques.
uvex série phynomic. Gants anti-coupures particulièrement légers et souples, offrant un bon ajustement. Idéals
pour les activités exigeant une grande sensibilité. Öko-Tex® Standard 100 et sans silicone.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.