Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants Check & Go C 7

Réf.: 094542 7
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Check & Go
EN 388 4X43C
Matériau support Dyneema®, polyamide
Revêtement PU
Applications Tous usages
Couleur vert / blanc
Taille des gants 7
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094542 7
Réf. fabricant 2332545 GR.7

Description

Exécution:

Check & Go Green PU C. Gants tricot ajustés de la série Check & Go à revêtement PU vert. Le codage couleur et le chiffre imprimé en grand facilitent l'identification optique du niveau de protection contre les coupures pour les utilisateurs. Les gants sont indiqués pour les travaux dans un environnement sec et légèrement huileux. A fil Dyneema®/polyamide/Lycra® pour une résistance élevée.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.