Protection externe (mécanisme de relevage 3M™) avec mécanisme d'articulation, bague de pivot et monture de visière pour casque de soudage G5-01 3M™ Speedglas™

Réf.: 7100185831
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Protection frontale pour masques de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100185831
EAN / GTIN 04054596625730
Réf. fabricant 7100185831
Article hors catalogue L01140 264

Description

Exécution:

Pièce de rechange pour le masque de soudure haute performance 3M™ Speedglas™ G5-01
Nécessaire lorsque le cadre de support de série est usé ou endommagé
La vérification habituelle de l'équipement est un gage de sécurité maximale et de confort pour le porteur.
Remplacer les pièces usées ou endommagées.

Description:

Pièce détachée de rechange, pour une utilisation si la protection externe d'origine devient usée ou endommagée pendant l'utilisation. Pour Casque de soudage pour applications intensives G5-01 3M™ Speedglas™.

Caractéristique(s):

Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement.
Remplacez les pièces usées ou endommagées.