Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 20 mm, Filetage M × L: M10X100

Réf.: 301364 M10X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Support ⌀ d = 20 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 17,8 mm
⌀ alésage D1 10,5 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
Long. utile L1 40 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301364 M10X100
EAN / GTIN 4045197770868
Réf. fabricant 301364 M10X100

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.