{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ ext. D | 52,5 mm | |
Long. utile L1 | 50 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302036 20 | |
Réf. fabricant | 15.512.40.20.Z |