{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3 mm | |
Support | ER 20 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 427 E | |
⌀ ext. D | 20,7 mm | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308916 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767127 | |
Réf. fabricant | 13724010300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince de serrage ER avec joint, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 3mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
52,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
24,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
27,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
25,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 20 | ER16 | ER32 | ER25 |
⌀ ext. D | 20,7 mm | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Longueur totale L | 31,5 mm | 27,5 mm | 40 mm | 34 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 427 E | 425 E | 469 E | 429 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |