Disque à lamelles spécial (ZA) avec lamelles en saillie, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 566295 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,93 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 102 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: En oblique avec lamelles en saillie
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme En oblique avec lamelles en saillie
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566295 40
EAN / GTIN 4045197720450
Réf. fabricant 566295 40

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles avec lamelles en saillie (10 mm). Capacité d’enlèvement de matière et durée de vie élevées grâce à la présence de zirconium (ZA) de haute qualité sur un tissu mixte robuste. Avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Forme biseautée − pour le travail des arêtes / arasement des soudures et le polissage des surfaces avec angle d’attaque 15−25°.

Utilisation:

Idéal pour diverses tâches de ponçage de surfaces et de contours et pour les endroits difficiles d’accès, p.ex. lemeulage de soudures d’angle.