Lamelni brusni disk, specialni (ZA) z lamelnim robom, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 566295 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,95 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,30 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočeni z lamelnim robom
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočeni z lamelnim robom
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566295 40
EAN/GTIN 4045197720450
Številka proizvajalca 566295 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski s posebej velikim lamelnim robom (10 mm). Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi kakovostnega cirkonijevega korunda (ZA) na robustni mešani tkanini. S prevleko za aktivno, hladno brušenje.
  • Izbočena oblika − za obdelavo robov/zvarov in brušenje površin s kotom naklona 15−25°.

Uporaba:

Idealni za izmenično brušenje pri obdelavi površin in kontur in za obdelavo na težko dostopnih mestih na primer za izbrušenje kotnih varov.