Casque anti-heurts First Base 3 Elite, noir / gris, Type: LONG

Réf.: 097856 LONG
Remise
23,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir / gris
Longueur de la visière 70 mm
Taille 52 cm - 65 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097856 LONG
EAN / GTIN 4054596712119
Réf. fabricant 7100217876

Description

Exécution:

Moderne, la casquette anti-heurts First Base 3 Elite dispose d'une coque intérieure flexible en plastique avec perforation de ventilation. Matière extérieure respirante en microfibres pour plus de confort. Les ventilations en maille sur le côté et le dessus de la casquette offrent une respirabilité maximale. Le galon rétro-réfléchissant à 360 degrés améliore la visibilité et la sécurité.

Norme:

EN 812

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Casque anti-heurts First Base 3 Elite, noir / gris, Type: LONG

Casque anti-heurts First Base 3 Elite, noir / gris, Type: LONG

Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
23,00 €
20,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
835 article(s) en stock
14,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur noir / gris noir/rouge
Taille 52 cm - 65 cm 53 cm - 63 cm
Longueur de la visière 70 mm 70 mm
Type de produit Casquettes anti-heurts Casquettes anti-heurts