Jeu de gants en coton, Taille des gants: 7

Réf.: 094200 7
Remise
8,83 €
Fixer le prix 12 Paire (0,63 € / 1 Paire)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 Résistance à la coupure par lame Non disponible
EN 388 Résistance à l'abrasion Non disponible
EN 388 Résistance à la déchirure Non disponible
EN 388 Résistance à la perforation Non disponible
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Lavage Lavage des mains
Séchage séchage
Longueur 260 mm
Utilisation réutilisable
Contenu 12 paire
Ajustement Bon
Couleur blanc
Applications Précision
Contenu du kit 12
Matériau support Coton
Variante de revêtement Aucun revêtement
Taille des gants 7
Poids 13 g
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Non disponible
Préhension à l'huile Non disponible
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Matière Coton
Type de produit Gants en coton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Réf. fabricant BTWS GR. 7

Description

Exécution:

Gants pour risques minimes et travaux d'assemblage, pour la protection contre les écorchures, les ampoules et les salissures.
Gants légers en tricot coton avec fourchette, pouvant aussi être portés comme sous-gants.

Utilisation:

Zones propres et sèches; assemblage de précision; électronique et travaux d'installation.