Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension, Largeur des mors: 100mm

Réf.: 967711 100
Fixer le prix 2 Unité (6,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Type de fixation fixation sans outil
Type de surface de serrage lisse
Matière Métal léger
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967711 100
EAN / GTIN 4045197978561
Réf. fabricant 967711 100

Description

Exécution:

En alliage léger; matériau du corps pressé, avec ressorts de préhension latéraux, surfaces de serrage lisses.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier