Pointe de contact ⌀ 1 mm, Longueur totale: 6mm

Réf.: 499266 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 6 mm
Rayon de la pointe de contact 25 µm
Angle pointe de contact 19 degré
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499266 6
EAN / GTIN 4045197954640
Réf. fabricant 499266 6

Description

Adapté(s) pour:

Bras palpeur 499260 réf. 1.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.