Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 443720 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 38,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Vernier 1/50 mm
Erreur admissible 0,06 mm
Section règle 28×9 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Surface base, longueur 145 mm
Surface base, largeur 105 mm
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443720 300
EAN / GTIN 4045197953445
Réf. fabricant 443720 300

Description

Exécution:

Base stable et robuste avec semelle rectifiée. Avec règle ajustable munie d'un réglage fin, loupe et vis de blocage. Lecture de 0,02 mm. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de “0”). Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en carbure rapporté et réglable horizontalement de 140 mm (par exemple, pour les endroits difficilement accessibles). Forme compacte de la pointe à tracer pour le traçage dans des petites rainures. La base ergonomique empêche toute collision entre la pointe à tracer et la main.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 300mm

Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 300mm

Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
290,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock
185,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
532,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Erreur admissible 0,06 mm 0,06 mm 0,05 mm
Section règle 28×9 mm 28×9 mm 30×12 mm
Vernier 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine
Surface base, longueur 145 mm 135 mm 165 mm
Surface base, largeur 105 mm 90 mm 110 mm
Type de produit Trusquin vertical Trusquin vertical Trusquin vertical