Polo multinorme, bleu marine / jaune, Taille unisexe: S

Réf.: 091703 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 210
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements multinormes Blakläder
Sexe Unisexe
Composition du tissu 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 210 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur bleu marine / jaune
Taille unisexe S
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 20471
Type de produit Polos de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091703 S
EAN / GTIN 7330509536841
Réf. fabricant 343817418933S

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Ce polo à manches longues multinormes associe des propriétés antistatiques et un haut niveau de confort.
  • Poignets avec finition bords côtes.
  • Col avec ouverture à boutons.
  • Bandes réfléchissantes retardant flamme.

Norme:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, classe 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN CEI 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Polo multinorme, bleu marine / jaune, Taille unisexe: S

Polo multinorme, bleu marine / jaune, Taille unisexe: S

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
129,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
28,30 €
14,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur bleu marine / jaune Gris / jaune
Grammage du matériau / densité du tissu 210 g/m2 155 g/m2
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 20471 EN ISO 20471
Taille unisexe S S
Composition du tissu 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibre spéciale 100% polyester
Lavage 60 °C couleurs 60 °C couleurs
Type de produit Polos de signalisation Polos de signalisation