Lunettes de protection correctrices uvex i-3 add

Réf.: 096570
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
99 article(s) en stock
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont

Description

Exécution:

Lunettes de protection modernes avec correction dioptrique intégrée. Soulagent les yeux, par ex. pendant la lecture, et les protègent simultanément des risques mécaniques. La technologie d'oculaire brevetée permet l'intégration de deux zones progressives dans le bas du verre sans en modifier la géométrie et, par conséquent, sans compromettre l'ajustement optimal des lunettes. Le revêtement uvex supravision excellence rend les verres extrêmement résistants aux rayures et assure un effet antibuée durable. Possibilité de réglage variable de l'inclinaison des branches.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Avec étui à lunettes souple et chiffon microfibres.