• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants de protection contre les produits chimiques Tegera® 12930 8

Réf.: 094795 8
Remise
9,06 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    6,06 € 9,06 € / Paire
  • De 12 Paire
    5,05 € 7,55 € / Paire
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Classe de protection Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Taille des gants 8
EN 374 Type B (KLMPT)
Résistance aux produits chimiques KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Matière PVC
Matériau support PVC
AQL 0,3
Applications Polyvalents
Longueur 300 mm
Couleur Noir / bleu
Utilisation réutilisable
Chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Réf. fabricant 12930/8

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Tegera® 12930. Gants de protection contre les substances chimiques en PVC pour le gros oeuvre. Résistants aux huiles et aux graisses. Revêtement granuleux au niveau de la main pour de bonnes qualités antidérapantes. Particulièrement résistant, y compris pour les zones sales et grasses.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"