• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à vis eco, court 16/11 mm

Réf.: 260294 16/11
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SDJCR/L 1616X11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 29 mm
Longueur totale L 74 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Sous-plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 269013 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260294 16/11
EAN / GTIN 4045197927132

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l’arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"