Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WOHX 08T302 à gauche, W00, Nuance: P25M

Réf.: 268919 P25M

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 08T302 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance P25M
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268919 P25M
Réf. fabricant W00 42060.0203

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière