Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

APMT 100305 TR, HB720, Type: UNI

Réf.: 215883 UNI

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMT 100305 TR
Type UNI
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB720
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215883 UNI
Réf. fabricant 215883 UNI

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1200
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Graphite, PRFV, PRFC
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.
Produit succédant à 215881.