SNMG 150608, Nuance: HB7010-1

Réf.: 251230 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,32 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Prof. coupe ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251230 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780065
Réf. fabricant 251230 HB7010-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNMG 150608, Nuance: HB7010-1

SNMG 150608, Nuance: HB7010-1

Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
19,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
16,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
537 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 8 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Type d'outils Carbure Carbure
Condition de coupe Continue Continue
Application principale P P
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage