Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron®, TiAlN, Type: 20

Réf.: 236655 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance TiAlN
⌀ d2 5 mm
Pour couronnes de perçage 20 − 25 mm
Adéquation Inox / Fonte
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236655 20
EAN / GTIN 4047109090118
Réf. fabricant V95 10012.0090

Description

Adapté(s) pour:

Centron 236650.