Barreau traité trapézoïdal, HSS Co 10, H×l: 10X2,5mm

Réf.: 295080 10X2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

H×l (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 10 mm
Largeur 2,5 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 80 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295080 10X2,5
EAN / GTIN 4045197271365
Réf. fabricant 295080 10X2,5

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
Hauteur et largeur: tolérance h14. HSS Co 10 (10 % de cobalt).
Barreaux traités trapézoïdaux suivant DIN 4964 forme E.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.