DOHT 11T304 neutre BK6425

Réf.: 268860 BK6425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,12 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DOHT 11T304 N
Nuance BK6425
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Angle de coupe 12 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Réf. fabricant W79 32060.046425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière