Porte-plaquettes concave pour carottage, droite, Plage de ⌀ d'incision D1 / D2: 26/39mm

Réf.: 273828 26/39
Remise
209,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d'incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 26 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 39 mm
Type d'utilisation droite
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 18 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273828 26/39
EAN / GTIN 4045197867759
Réf. fabricant 273828 26/39

Description

Exécution:

Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

Utilisation:

En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 9.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.
Avance maximale 0,025 mm.