Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Table d’angle d’appoint gris clair, Type: 1L

Réf.: 974051 1L

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 25 mm
Plage de réglage en hauteur 680 mm - 820 mm
Longueur plan de travail 1 200 mm
Profondeur plan de travail 1 200 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Type de produit Tables de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974051 1L
Réf. fabricant 974051 1L

Description

Exécution:

Table d’appoint d’angle avec plan de travail de 25 mm d’épaisseur.
Construction robuste pour s’asseoir espace maximum aux jambes.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974040 et 974041.