{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur poste de travail | 680-820 mm | |
Exécution réglage en hauteur | mécanique | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Plage de réglage en hauteur | 680 mm - 820 mm | |
Largeur | 1 600 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Matériau plan de travail | Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique | |
Revêtement plan de travail | Mélamine | |
Surface plan de travail | Plastique gris clair | |
Couleur surface du plan de travail | gris clair | |
Forme plateau | Rectangulaire | |
Type de produit | Tables de bureau |
Référence article | 974041 1600 | |
Réf. fabricant | 974041 1600 |