En-têtes A2, pochettes transparentes aimantées Jeu de 5 pièces, Type: BLACK

Réf.: 974612 BLACK
Fixer le prix 5 Unité (4,66 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 60 mm
Largeur 439 mm
Epaisseur 0,32 mm
Couleur noir
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974612 BLACK
EAN / GTIN 4016946713054
Réf. fabricant ITU3QM/5 10

Description

Exécution:

Pochettes transparentes en film plastique mat résistant, sans plastifiant, cadre de couleur. Ineffaçables.
Remplacement rapide des documents grâce aux bandes magnétiques sur tout le pourtour.
En-têtes à placer au-dessus de pochettes transparentes au format DIN A2 portrait ou DIN A3 paysage.

Utilisation:

Utilisation au format portrait ou au format paysage. Idéales pour l'affichage de plans de secours ou avertissements, instructions de machine, instructions d'utilisation, etc.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles à l’adresse www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier