Armoire à portes battantes à portes battantes avec regard

Réf.: 949503
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
6 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d’acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Informations détaillées sur les fermetures, voir 950050950060.
Avec portes battantes avec regard (verres en polycarbonate).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.