Tiroir, 200 kg, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 75mm

Réf.: 931045 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 20×24
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 20×24
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×24G
Hauteur frontale 75 mm
Hauteur utile 50 mm
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 20
Profondeur utile en G 24
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Poids 12 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931045 75
EAN / GTIN 4062406064716
Réf. fabricant 931045 75

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 24×28G 931035.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.