Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Assortiment d'accessoires d'atelier 9

Réf.: 954986 9
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 9
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,903 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954986 9

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954986: 1 pièce
Lampe de poche à LED GARANT 081505 réf. 125: 1 pièce
Griffe 081610 réf. 500: 1 pièce
Miroir de contrôle télescopique HOLEX 081630 réf. 30: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièce
Lunettes de protection UVEX 096515 réf. CLEAR: 1 pièce
Brucelles HOLEX, becs arrondis 727550 réf. AM: 1 pièce
Jeu de lames cassables 845010 réf. 10: 1 pièce
Cutter universel GARANT 845020: 1 pièce
Lampe d’inspection télescopique 081665: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange