{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | CE II | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur | 150 mm | |
Section, largeur | 13 mm | |
Section, épaisseur | 0,5 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461796 150 | |
EAN / GTIN | 4045197486486 | |
Réf. fabricant | 461796 150 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli, Longueur totale: 150mm
Sur demande
Disponibilité
622 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
4 242 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
464 article(s) en stock
|
Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, pour lecture en mm/pouces, Longueur totale: 150mm
Sur demande
Disponibilité
201 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 233 article(s) en stock
|
|
Longueur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Norme | CE II | CE II | CE II | CE II | CE I |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Section, largeur | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Section, épaisseur | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Type de produit | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles |