Micromètre digital

Réf.: 421571
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
41 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Très grand affichage LCD (7,5 mm). Le système «Function Lock» empêche tout déréglage intempestif du point zéro. Cliquet combiné (limitation du couple dans le tambour et l’entraînement rapide) pour une utilisation à une main ou dans le support.

Avantage(s):

Réduction de la durée de mesure jusqu’à 40% grâce au pas de broche de 2 mm.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. A partir de la réf. 25−50, 1 étalon de réglage.