Table de mesure à 2 points DM1, Plage de mesure maximale: 75mm

Réf.: 428030 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure maximale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'utilisation int. 18 mm - 75 mm
Plage d'utilisation ext. 6 mm - 70 mm
Force de mesure 2,6 N
Métrologie analogique
Longueur 142 mm
Largeur 110 mm
Type de produit Appareil de mesure 2 points

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Réf. fabricant 428030 75

Description

Exécution:

Exécution robuste pour une utilisation directe sur le centre de tournage / fraisage. Pour le contrôle de diamètres intérieurs et extérieurs, de la concentricité, de gorges et d’épaisseurs, avec une répétabilité de 2 µm. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec ⌀ de tige de 8 h6 et ⌀ de boîtier maximal de 62 mm (comparateur non fourni).

Avantage(s):

Temps de mesure et de préparation courts; modèle robuste nécessitant peu d’entretien.

Livraison:

Instrument de mesure entièrement monté; avec 2 paires de disques de mesure à revêtement TiN (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 clés mâles coudées (ouv. 3, 4 et 5).