{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2273 | |
Largeur sans galets | 15 mm | |
Toutes les pièces | trempé | |
Distance moyenne des galets | 100 mm | |
Hauteur sans galets | 29,5 mm | |
Précision écartement des galets | ±0,002 mm | |
Parallélisme surface d'appui/base des galets | ±0,0025 mm | |
Type de produit | Règles sinus |
Référence article | 483000 100 | |
Réf. fabricant | 483000 100 |