417/1 Cale étalon en acier 700,00 mm

Réf.: 4801350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 700 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801350
EAN / GTIN 4059192031138
Réf. fabricant 4801350
Article hors catalogue L40080 3571

Description

Description:

417/1 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 700 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/1
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 700 mm
  • Classe de tolérance: 1

Norme:

DIN EN ISO 3650