Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 120, ⌀ brosse D1: 6mm

Réf.: 574475 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 6 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de travail L3 65 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574475 6
EAN / GTIN 4017359195031
Réf. fabricant 54120060

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Soies solides en carbure de silicium (SiC) en grain 120 et 320, ⌀ soies 0,60 mm, longueur totale 125 mm.

Utilisation:

Les brosses en nylon abrasif travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une abrasion uniforme. Pour l'ébavurage d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le nettoyage et le polissage de buses et de petits alésages hydrauliques.