{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Zirconium (ZA) | |
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 40 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Oblique | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disques à lamelles |
Référence article | 565265 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162412 | |
Réf. fabricant | 565265 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disques à lamelles long life ZA conique, ⌀ 125 mm, Grain: 40
Sur demande
Disponibilité
2 589 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 438 article(s) en stock
3,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Forme | Oblique | Oblique |
Grain | 40 | 40 |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | INOX; Acier |
⌀ disque | 125 mm | 125 mm |
Abréviation de l'abrasif | ZA | ZA |