{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 50 mm | |
Logement côté outil | Filetage extérieur système de serrage rapide | |
Logement côté machine | ⌀ queue 6 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | |
Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
Type de produit | Plateaux-supports |
Référence article | 554091 50 | |
EAN / GTIN | 4046719810529 | |
Réf. fabricant | 7000062722 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm doux, ⌀ ext.: 50mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
23,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
15,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock
15,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Logement côté machine | ⌀ queue 6 mm | ⌀ queue 6 mm | |
Logement côté outil | Filetage extérieur système de serrage rapide | Filetage extérieur système de serrage rapide | |
⌀ ext. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 | 30 000 min-1 |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | ||
⌀ queue | 6 mm | 6 mm | |
Type de produit | Plateaux-supports | Plateaux-supports | Plateaux-supports |