Corps de maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, sans manche, pour ⌀ corps / matériau: 30Gmm

Réf.: 753310 30G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ corps / matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 30 mm
Série SIMPLEX
⌀ faces de frappe des embouts 30 mm
Poids 225 g
Matériau boîtier Acier moulé
Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Réf. fabricant 3011.030

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces en aluminium ou en fonte malléable. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications. Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.