Perceuse-visseuse sans fil, Type: 71161461

Réf.: 070200 71161461
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ASCM 18 QSW AS Select
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 30 Nm
Couple max. dur 40 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 700 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 1 400 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 2 500 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
Poids 1,3 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 4 vitesses. 18V
USP2 convient pour le bois et l’acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070200 71161461
EAN / GTIN 4014586898919

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses compacte et légère, avec moteur sans balais et interface QuickIN. Idéale pour le perçage universel et le vissage jusqu’à 8 mm.
  • Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses pour des vitesses de coupe optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu’à 6 mm.
  • Moteur sans balais FEIN PowerDrive offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.
  • Réglage mécanique du couple.
  • Protection complète de l’utilisateur grâce à la protection anti-redémarrage, à la protection électronique contre la surcharge et au frein.

Livraison:

Mandrin QuickIN, clip ceinture, porte-embouts, L-BOXX

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.