Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec roulettes, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965318 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Matériau assise Tissu
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise Noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 13,5 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965318 BLACK
EAN / GTIN 4016849625621
Réf. fabricant 9023-MH01-602-502217

Description

Exécution:

Siège et dossier avecgarnissage tissu doux. Matière confortable et respirante. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877