Armoires à tiroirs, Nombre de tiroirs: 8

Réf.: 963251 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 552 mm
Largeur 306 mm
Profondeur 150 mm
Compartimentage possible par tiroir 4 pièces
Nombre de tiroirs 8
Type de produit Casiers pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Réf. fabricant 137416

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier galvanisée, verni par poudre bleu acier.
Bacs compartimentables avec bord d'arrêt, (empêche toute chute) en polypropylène.
Pour montage mural et fixation dans des tourniquets.

Placement:

Nombre de tiroirs (l×P×H mm): 8 pc. (279×155×64)