{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™ II | |
Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 40 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | plat | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disques à lamelles |
Référence article | 565496 40 | |
EAN / GTIN | 4054596197046 | |
Réf. fabricant | 7100105862 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disque à lamelles 969F Cubitron™ II, plateau en fibre de verre plat, ⌀ 125 mm, Grain: 40
Sur demande
Disponibilité
894 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 16 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Forme | plat | Oblique | Oblique |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | INOX; Acier | INOX; Acier |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | ZA | ZA |
Type de produit | Disques à lamelles | Disques à lamelles | Disques à lamelles |