Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin expansible hydraulique court, robuste, type ADB 20 mm

Réf.: 302001 20
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 64,5 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
Long. utile L1 42 mm
Douille de réduction adaptée 302160; 302165; 302155; 302150
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302001 20
Réf. fabricant 15.508.40.20.Z

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l'utilisation de pinces intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles fendues 302135302180.
Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Remarque(s):

V = course de réglage maximale!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange