Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fente×long. totale: 7X50mm

Réf.: 371000 7X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6314
Norme DIN 6314
Largeur rainure 7 mm
Longueur totale 50 mm
Hauteur 10 mm
Largeur 20 mm
Pour vis de serrage M6
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371000 7X50
EAN / GTIN 4020772070007
Réf. fabricant 70003

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.