Barre d'alésage, neutre, Carré / plaquette: 16/12mm

Réf.: 251114 16/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSDNN 1616H12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 8,3 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 31 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 100 mm
Sous-plaquette 259031 20
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251114 16/12
EAN / GTIN 4062406063191
Réf. fabricant 251114 16/12